Craftsmen Hlače 4-way stretch D116

Št. art.: 199816448699D116
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 116
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 199816448699D116
EAN/GTIN 7330509686539
Številka proizvajalca 199816448699D116

Opis

Izvedba:


Glavni material
93 % poliamid, 7 % elastan, Dobby, 4-smerno raztegljiv, 295 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Nogavični žep z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni, in notranji žep za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi za nohte - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico, D-obroč
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Odsevni detajl na tele

Odsevki
Za kolena ojačani raztegljivi žepi CORDURA®, ojačani žepi za žeblje, žep za nože za kit, zadnji žepi in zadnja stran na dnu noge

Funkcionalnost
4-smerni razteg, mrežasta plošča zadaj na kolenu

Zaključek
Dno noge z ojačitvijo na zadnji strani

Opis:

  • Obrtniške hlače iz 4-smerno raztegljive tkanine, udobje in funkcionalnost v popolni kombinaciji
  • Vsestranske in udobne obrtniške hlače, izjemno mehke in prilagodljive s koničastimi nogami
  • Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo zahtevna opravila, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je gladka 4-smerno raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
  • Hlače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe s CORDURA® ojačitvijo, žep na nogi z zadrgo in mehi, zložljiv žep z ravnilom, sprednji žepi in funkcionalna držala za orodje, na primer zanke za kladiva
  • Žep za koleno je na zunanji strani ojačan z raztegljivo tkanino CORDURA®, na notranji strani pa z raztegljivo tkanino za večjo svobodo gibanja
  • Mehka raztegljiva mrežica v kolenskem predelu za dobro prezračevanje
  • Kolajni rob z ojačitvijo na zadnji strani zagotavlja učinkovito zaščito proti obrabi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico