Večkratne klešče 180 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 1997394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1997394
    EAN/GTIN 4010886877470
    Številka proizvajalca 1997394
    L-število L60160 5017

    Opis

    Opis:

    Večnamenske klešče za mehanske in elektronske aplikacije
    Prijemanje, rezanje, odstranjevanje, stiskanje, upogibanje, sukanje in stiskanje
    Ploščate okrogle čeljusti, oprijemalne površine ravne, nazobčane
    Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
    Za srednje trdo žico 1, 6 mm in mehke žice do 3 mm
    Odrezovanje od 0,5 do 2,5 mm²
    GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
    Induktivno kaljen rezalni rob
    JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
    TL različica = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

    Lastnosti:

    • Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
    • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
    • Skupna širina [mm]: 51 mm
    • Skupna višina [mm]: 13 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 175 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: jeklo sive barve
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
    • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • ESD Da/Ne: brez
    • z rezalnim robom: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico