Momentni ključ TORCOFix Z 22, 250-850 Nm

Št. art.: 1997009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1997009
    EAN/GTIN 4002805929513
    Številka proizvajalca 1997009

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 850 N-m / 3,7 do 550 lbf-ft
    Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vtičnico tang za industrijo in trgovino
    Razporeditev:
    Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
    za nadzorovano desno in levo zategovanje
    trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s fosfatiranim sprejemnikom vretena (Ø 16 mm ali Ø 22 mm) in kakovostnimi plastičnimi deli. Ø 22 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
    Ergonomsko oblikovan, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
    Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
    Z nijijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
    Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
    Ergonomski sistem za nastavitev navora
    Merilo za kalibracijo iz tovarne: 32 mm (Ø 16 mm) oz. 56 mm (Ø 22 mm)
    Pravilo je mogoče uporabljati samo z nastavljivimi orodji z enakomernim merilom - sicer lahko pride do zamikov vrednosti
    V odvisnosti od nastavka orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. odprti ključ) ali ob strani (npr. obojestranski nastavek za ključe z ročajem in vtičem).

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišje - sredinski pogon [mm]: 465 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Širina sprejemnika [mm]: 22 mm
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijska sestava
      • Izdelava
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 44 mm
    • Skupna višina [mm]: 44 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 1.345 mm
    • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 465 mm
    • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 880 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 1266,7 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Zaklepanje čepov
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • Velikost šiva [metrična]: 56,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska
      • industrija
      • gradbena in gospodarska vozila
      • vojaška
      • energetika
      • stroji
      • komunalne storitve
      • servisi
      • kmetijstvo
      • nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico