Pritrdilni trak s ključavnico

Št. art.: 19960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19960
    EAN/GTIN 4031405199606
    Številka proizvajalca 019960
    L-število L90110 399

    Opis

    Opis:

    • Za pritrditev prevodnikov med uporabo in prevozom
    • Dolžina 1,0 m

    Lastnosti:

    • Širina: 25 mm
    • Barvna zasnova: Modra
    • Dolžina: 1000 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico