Oporniki za sadno drevje Primerno za enojno lestev 10010 in raztegljivo lestev 20210

Št. art.: 19944
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19944
EAN/GTIN 4031405199446
Številka proizvajalca 019944

Opis

Opis:

  • Za pritrditev na pristajalne in drsne lestve za varno stoječe med vsem delom okoli drevesa. Tovarniško nameščen za dodatne stroške
  • 1 komplet = 2 nosilcev cevi z vijačnim priključkom (lestev-prečka), 2 trakov (varnost), 1 komplet ozemljitvenih konic (za lestev)

Lastnosti:

  • Širina: 290 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 2850 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico