Kamera s toplotno sliko

Št. art.: 1992-2
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
Vrsta izdelka Wärmebildkamera

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1992-2
EAN/GTIN 4000896249435
Številka proizvajalca 1992-2
L-število L60140 5864

Opis

Opis:

Uporaba:
Gradbena diagnostika ∙ Električna inštalacija ∙ sanitarije ∙ tehnologija klimatizacije in ogrevanja ter pregled motornega prostora ∙ Zavorni sistem ∙ Hladilni in ogrevalni sistem
  • Samodejno merjenje vroče, hladne in osrednje točke
  • Snemanje videoposnetkov
  • Vizualna kamera: 3264 × 2448 slikovnih pik (8 MP)
  • Velikost zaslona: 3,5-palčni LCD zaslon na dotik
  • Ločljivost zaslona: 640 x 480 slikovnih pik
  • Toplotna (ali IR) ločljivost: 256 x 192 slikovnih pik
  • Merilno območje temperature: -20 °C do 400 °C (-4 °F do 752 °F)
  • Življenjska doba baterije: Do 4 ur.
  • Slikovni načini: Termični ∙ optični ∙ Fusion ∙ BIB (slika na sliki)
  • Digitalni zoom: 1 do 4 x
  • Pomnilniški mediji: EMMC 16 GB (vključeni) ∙ do 60000 slik ali 10 ur videa
  • Dodatne funkcije: LED luči ∙ mikrofon ∙ brenčalo
  • Ročni pašček
  • Slikovni senzor: Nehlajeni žariščnoravninski nizi vanadijevega oksida (FPA)
  • Hitrost osveževanja 25 Hz
  • Toplotna občutljivost (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
  • Največja natančnost merjenja (±2 °C ∙ ±2 %): Temperatura okolja 15 °C – 35 °C / temperatura predmeta nad 0 °C.
  • Vidno polje: 37, 2° x 50°
  • Dimenzije / dolžina: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Neto teža (kg): 0,22 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico