Podaljšek za lestvično letvico z višino letvice 58 mm

Št. art.: 19914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19914
EAN/GTIN 4031405199149
Številka proizvajalca 019914

Opis

Opis:

  • Varno stojte na neravnih tleh
  • Po višini nastavljiv, lahko enostavno pritrdite na spar, če je potrebno
  • Razpon nastavitve največ 375 mm
  • Vključuje dve kovici s sponkami

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 559 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razpon nastavitve: 375 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico