Craftsmen Hlače stretch X1900 C48

Št. art.: 199011418999C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 199011418999C48
EAN/GTIN 7330509531853
Številka proizvajalca 199011418999C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Žepi
Zadnji žep z mezincem
Žep na nogi z mezincem in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni, in notranji žep za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za žeblje - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje, zadrga za fiksne ali ohlapne žepe za žeblje
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi za koleno - zgoraj naloženi s poklopcem in zapiranjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje

Podrobnosti
Prepust na gumb
Držalo za nož z gumbom
Vnotranji šiv na nogah s triigelnim šivom, ojačan šiv v razkoraku
Kovinski gumbi
D-obroč v pasu
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Funkcionalnost
Raztegljivi paneli v mednožju, žepu na tele in kolenu, dvosmerno raztezanje

Odbojnost
Kolenski žepi, ojačani z raztegljivim materialom CORDURA®, žepi za žeblje, žepi na hrbtu in žep za ravnilo, ojačani z materialom CORDURA® 1000

Opis:

  • Trajnostne hlače za obrtnike iz raztegljivega jeansa CORDURA® z raztegljivimi paneli v mednožju in na teletu za optimalen obseg gibanja
  • Model ima standardni pas in mednožje s zoženimi nogami
  • Vrhnji kolenski žep iz raztegljivega jeansa CORDURA®, primeren za največje udobje tudi med klečanjem

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico