Toplotna pištola

Št. art.: 1990-10
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
Vrsta izdelka Heissluftbläser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1990-10
EAN/GTIN 4000896218271
Številka proizvajalca 1990-10
L-število L60140 4767

Opis

Opis:

Uporaba:
Mehko spajkanje, stripping, varjenje, krčenje, oblikovanje in še veliko več
  • Osnovna različica za super razmerje med ceno in zmogljivostjo
  • Moč: 1600 vatov
  • 2 območja pretoka zraka: 350 / 500 l / min (dvostopenjsko stikalo)
  • Visokokakovostno keramično ogrevanje, optimalno hlajenje aparata in zmogljiv motor zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
  • Skozi motor ne piha vsesanega zraka – preprečuje, da bi se motor umazal
  • Optimalna in uravnotežena ergonomija
  • Lahko ga postavite pokončno (shranjevanje v pripravljenosti)
  • Vključuje zaščito grelnih elementov
  • Elektronika: Skladno z utripanjem
  • Neto teža (kg): 0,68 kg
  • Temperaturno območje: 350 °C – 500 °C.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico