Tlačni razpršilnik ∙ pena

Št. art.: 199-3
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
    Vrsta izdelka Ročni pršilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 199-3
    EAN/GTIN 4000896207237
    Številka proizvajalca 199-3
    L-število L60140 4780

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Proizvodnja goste in trpežne pene
    • Tri šobe (vključene) za proizvodnjo mokre in suhe pene ter za realizacijo različnih časov izpostavljenosti
    • Čiščenje / dezinfekcija površin, obdelovancev, vozil, sanitarnih objektov
    • Boljši vizualni pregled razpršenega območja
    • Za nevtralna čistila ter razredčena kislinska in alkalna čistila
    • Za
      • čiščenje in dezinfekcijo na oblazinjenju in preprogah
      • Dezinfekcija kopeli in sanitarnih objektov
      • Kuhinje in živilska industrija
      • Čiščenje vozil, delovnih površin itd
    • Prozorna odporna posoda z indikatorjem nivoja
    • Vgrajeni varnostni ventil (2,5 bar) omogoča sprostitev tlaka v posodi pred odpiranjem
    • Viton Seals
    • Neto kapaciteta: 0,75 l.
    • Skupna zmogljivost: 1,5 l.
    • Za uporabo s kemikalijami s površinsko aktivnimi lastnostmi (površinsko aktivne snovi)
    • Povečanje časa stika med kemikalijo in površino, ki jo je treba očistiti, zagotavlja večjo učinkovitost kemičnega izdelka
    • Tesnila in materiali so odporni na večino kislin in topil, pa tudi na najpogosteje uporabljene kemikalije v industriji, avtomobilskem inženiringu in profesionalnem čiščenju
    • Široka odprtina za polnjenje
    • Zaščitni pokrov za ventil komore
    • Vključuje 3 šob (črna = normalna, zelena = suha, oranžna = mokra) za prilagoditev kakovosti pene
    • Posebna ″penasta″ šoba tipa ventilatorja
    • Posebna ploska šoba za širok ventilator
    • Vključuje 10 nadomestne filtre
    • Gibki vzvod črpalke preprečuje nevarnost zloma
    Aplikacije:
    • Čiščenje tekstila, oblazinjenja in preprog ob izogibanju prekomernemu vlaženju, da se skrajša čas sušenja ter preprečijo glive in bakterije
    • Maks. Delovni tlak [bar]: 3 bar
    • Neto teža (kg): 0,47 kg
    • Kapaciteta: 0,75 l.

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico