Trdna povezava

Št. art.: 19831
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19831
EAN/GTIN 4031405198319
Številka proizvajalca 019831
L-število L90110 180

Opis

Opis:

  • Enostranska sprostitev
  • Skupaj z montažnim materialom (vijak, vzmet, tulec)
  • Napotek: Prosimo, lestev naročilo št.

Lastnosti:

  • Širina: 6 mm
  • Višina: 30 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico