Opis:
Prečni nosilec je posebej kaljen in kaljen, vzdrži velike sile, možna je obremenitev z dvojno vlečno silo
Močna, padajoče kovana zasnova
Vlečne kljuke so kovane iz enega kosa
Z zavoro za kljuke - preprečuje nenamerno zdrsavanje kljuk. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in na silo optimiziran izvlek tudi pri največjih izvlečnih silah
Ponovno vgradnjo s hidravličnim vretenom.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 15 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 32 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
- Širina po ploskvah [mm: 27 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 350 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Pritrditev vretena: G3/4″
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: G3/4x280mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 280 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 27 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 15
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez