Univerzalni izvlečni stroj HIGH POWER 2-ročni, jekleni kavelj, zavora za kavelj 200 x 150 mm

Št. art.: 1981153
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1981153
EAN/GTIN 4036976121780
Številka proizvajalca 1981153
L-število L60160 6141
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Prečni nosilec je posebej kaljen in kaljen, vzdrži velike sile, možna je obremenitev z dvojno vlečno silo
Močna, padajoče kovana zasnova
Vlečne kljuke so kovane iz enega kosa
Z zavoro za kljuke - preprečuje nenamerno zdrsavanje kljuk. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in na silo optimiziran izvlek tudi pri največjih izvlečnih silah
Ponovno vgradnjo s hidravličnim vretenom.

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Število kavljev: 2
  • Zasnova: Dvoročni
  • Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 10 t
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 24 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 110 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Pritrditev vretena: G1/2″
  • Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
  • Velikost navoja vretena: G1/2x210mm
  • Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 210 mm
  • Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
  • Širina vretena po ploskvah: 22 mm
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: da
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: da
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico