Opis:
Križna glava je posebej kaljena in kaljena, vzdrži velike sile, možna je obremenitev z dvojno vlečno silo
Močna, kovana konstrukcija
Vlečna kljuka je kovana iz enega kosa
Z zavoro kljuke - varnostna naprava proti nenamernemu zdrsu kljuke. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in na silo optimiziran odriv tudi pri največjih odrivnih silah.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 5 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 15 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 130 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Pritrditev vretena: M14x1,5mm
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: M14x1,5x140mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 140 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 17 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez