Opis:
Ergonomsko oblikovana križna glava ima zaradi ojačitve upogibnega momenta na hrbtni strani še močnejše in varnejše momente za odpenjanje
Silna, kapljično kovana zasnova
Kljuke za odpenjanje so kovani iz enega kosa
Kljuke se pod obremenitvijo samodejno zategnejo
Z zavoro kljuk - zaščita pred nenamernim zdrsom kljuk. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in s silo optimiziran odriv tudi pri največjih odrivnih silah
Zamenljiva konica vretena (kroglična ali točkovna)
Termokemično kaljeno vreteno
Ponovno vgradnja s hidravličnim vretenom.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 5 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 24 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 110 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Pritrditev vretena: G1/2″
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: G1/2x210mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 210 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 22 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez