Opis:
Ergonomsko oblikovana križna glava ima zaradi ojačitve upogibnega momenta na hrbtni strani še močnejše in varnejše vlečne momente
Močna, kapljično kovana zasnova
Vlečni kavlji, kovani iz enega kosa
Pri obremenitvi se kavlji samodejno zategnejo
Z zavoro kavlja - zaščita pred nenamernim zdrsom kavljev. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in na silo optimiziran odriv tudi pri največjih odrivnih silah
Zamenljiva konica vretena (kroglična ali točkovna)
Termokemično utrjeno vreteno.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 3 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 15 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 130 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Pritrditev vretena: M14x1,5mm
- Velikost navoja vretena: M14x1,5x140mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 140 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 3
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez