Lijak za polnjenje motornega olja

Št. art.: 198-9/2
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
    Vrsta izdelka Lijaki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 198-9/2
    EAN/GTIN 4000896186396
    Številka proizvajalca 198-9/2
    L-število L60140 3633

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Nadzorovano polnjenje olja, neposredna in tesna povezava z odprtino za polnjenje olja na motorju
    • Zamenljivi aluminijasti adapter
    Za vozila skupine VW platforme MQB
    • Potrebno skozi nalivno grlo manjšega premera
    • AUDI A3 (8 v) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5 F) ∙ ŠKODA Octavia 3
    • 2-delni komplet, vsebina, poseben lijak 198-9 ∙ nastavek za polnjenje olja 198-7
    • Izdelano v Nemčiji
    • Enostavna namestitev na motor vozila
    • Zagotavlja počasno in nadzorovano polnjenje motornega olja, ki ga zahtevajo nekateri motorji – prihranek časa: Druga dela se lahko opravijo med praznjenjem olja
    • Zamenljivi aluminijasti adapterji za številne običajne modele vozil
    • Prilagodljiva uporaba prek plug-in sistema
    • Z izbirnim kolenskim konektorjem 198-12 tudi za težko dostopne odprtine za polnjenje olja
    • Posebni lijaki iz robustne plastike
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,43 kg
    • Kapaciteta: 1 l.
    • Število orodij: 2

    Obseg dobave:

    • 198-7
    • 198-9

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico