Klešče za pritrdilne obročke - upognjene za 90°

Št. art.: 197A.13
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 197A.13
    EAN/GTIN 3148518232937
    Številka proizvajalca 197A.13
    L-število L60130 3194

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
    • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
    • Barvna oznaka: Prihranek časa
    • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 1,3
    • d min - max. [mm]: 10 - 25
    • L [mm]: 140
    • [g]: 105

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico