LED Slim Light ∙ brezžično polnjenje ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Št. art.: 1979W-92
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
    Vrsta izdelka Žepna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1979W-92
    EAN/GTIN 4000896241422
    Številka proizvajalca 1979W-92
    L-število L60140 5400

    Opis

    Opis:

    • Brezžično polnjenje
    • Učinkovita in priročna funkcija polnjenja zahvaljujoč optimizirani samonamestitvi žarnice na blazinici
    • Polnjenje se začne takoj po vklopu žarnice
    • Potrebujete brezžično polnilno blazinico 1979 WP-1 ali 1979 WP-2
    • 2-komponentno plastično ohišje z gumijasto površino
    • 4-stopenjski indikator stanja baterije in nivoja napolnjenosti
    • 120° nastavljiva aluminijasta glava, ki se lahko zaklene v 5 korakih za nastavitev osvetlitve delovnega območja
    • Zmogljivost baterije: 4500 mAh (30% v primerjavi s predhodnikom)
    • Trajanje glavne svetlobe: 3–14 h..
    • Trajanje zgornje svetlobe: 11 h..
    • Svetlobni tok zgornja svetloba: 110–1100 lm (+ 10% v primerjavi s predhodnikom)
    • Zgornja luč svetlobnega toka: 150 lm
    • Velika, homogena osvetlitev
    • Stikalo za zatemnitev na hrbtni strani žarnice – optimalna nastavitev svetlobe
    • Preklapljajte med zgornjo in glavno lučko z glavnim gumbom
    • Močan gumijasti magnet na spodnji strani
    • Izvlečni 360° vrtljivi pritrdilni kavelj
    • Trdno stojalo za dobro stojalo tudi na nekovinskih površinah
    • Napajanje: Brezžično polnjenje
    • LED TEHNOLOGIJA: COB/SMD
    • Svetlobni tok 100%: 1100 lm
    • Čas osvetlitve 100%: 3 h.
    • Čas polnjenja: 5,5 ur.
    • Stopnja zaščite (IP): IP65
    • Stopnja zaščite (IK): IK08
    • Dimenzije / dolžina: 367 mm x 62 mm x 47 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico