Svetilka LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Št. art.: 1979W-85
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1979W-85
EAN/GTIN 4000896241484
Številka proizvajalca 1979W-85
L-število L60140 5375
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Brezžično polnjenje
  • Učinkovita in priročna funkcija polnjenja zahvaljujoč optimizirani samonamestitvi žarnice na blazinici
  • Polnjenje se začne takoj po vklopu žarnice
  • Potrebujete brezžično polnilno blazinico 1979 WP-1 ali 1979 WP-2
  • Indikator stanja baterije in nivoja napolnjenosti
  • Trajanje glavne svetlobe: 3–20 h..
  • Trajanje zgornje svetlobe: 4,5 h..
  • Zgornja luč svetlobnega toka: 60–600 lm
  • Zgornja luč svetlobnega toka: 300 lm
  • Zatemnitveno stikalo za optimalno nastavitev svetlobe. Preklapljajte med zgornjo in glavno lučko
  • Stikalo za zatemnitev na hrbtni strani žarnice – optimalna nastavitev svetlobe
  • Močan gumijasti magnet na spodnji strani
  • Izvlečni 360° vrtljivi pritrdilni kavelj
  • 180° nastavljiva, 5-stopenjska stopnica z zaklepanjem
  • Napajanje: Brezžično polnjenje
  • LED TEHNOLOGIJA: COB/SMD
  • Svetlobni tok 100%: 600 lm
  • Čas osvetlitve 100%: 3 h.
  • Čas polnjenja: 3,5 ur.
  • Stopnja zaščite (IP): IP65
  • Stopnja zaščite (IK): IK09
  • Dimenzije / dolžina: 255 mm x 55 mm x 35 mm