Žepna lučka LED ∙ brezžično polnjenje

Št. art.: 1979W-82
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
    Vrsta izdelka Žepna svetilka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1979W-82
    EAN/GTIN 4000896227228
    Številka proizvajalca 1979W-82
    L-število L60140 4841

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Majhna zasnova za uporabo v zaprtih prostorih
    • Brezžično polnjenje
    • Učinkovita in priročna funkcija polnjenja zahvaljujoč optimizirani samonamestitvi žarnice na blazinici
    • 180° nastavljiva in zaklenjena v 8 korakih za nastavitev osvetlitve delovnega območja
    • Brezstopenjsko zatemnitev – optimalna nastavitev osvetlitve
    • Močni gumijasti magneti na dnu in zadnji strani ohišja
    • 360° premična kljuka
    • Glavna svetloba:
      Trajanje svetilnosti 2 – 10 h
      svetlobni tok 30 – 300 lumnov
      3 W COB LED
    • Zgornja svetloba:
      Svetlobni čas Zgornja svetloba: 5 h
      svetlobni tok 100 lumnov
      1 W LED
    • Polnjenje se začne takoj po vklopu žarnice
    • 2-komponentno plastično ohišje z gumijasto površino
    • 4-stopenjski indikator stanja baterije in nivoja napolnjenosti
    • Vklopite/izklopite ter z glavnim gumbom preklapljajte med zgornjo in glavno lučjo
    • Napajanje: Brezžično polnjenje
    • LED TEHNOLOGIJA: COB/SMD
    • Svetlobni tok 100%: 300 lm
    • Čas osvetlitve 100%: 2 h.
    • Čas polnjenja: 1,5 ur.
    • Stopnja zaščite (IP): IP65
    • Stopnja zaščite (IK): IK09
    • Dimenzije / dolžina: 133 mm x 65 mm x 23 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico