LED svetilka za pisala

Št. art.: 1979N-71
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1979N-71
EAN/GTIN 4000896208470
Številka proizvajalca 1979N-71
L-število L60140 4188
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Optimalna osvetlitev temnih delovnih področij v industriji, delavnici, hobiju ali gospodinjstvu
  • Visoko učinkovit reflektorski sistem: Svetlobna učinkovitost do 130 lumnov – svetlobni razpon do 75 metrov
  • Izboljšana izvedba:
    Pribl. 100 % svetlejša
    pribl. 40% daljše trajanje svetlobe
  • Uravnotežena stanovanjska razmerja
  • Oprijemalna površina
  • Stikalo za vklop/izklop je mogoče upravljati tudi brez težav z rokavicami
  • Aluminijasto ohišje (črno anodizirano) ščiti notranje dele pred prahom in brizganjem vode (IP54)
  • 3 W LED
  • Vključuje prodajni zaslon z minimalnim nakupom 12 kosov
  • Število baterij: 2 x 1,5 v-mikro / AAA / (L)R03
  • Napajanje: Akumulator
  • LED tehnologija: SMD
  • Svetlobni tok 100%: 130 lm
  • Čas osvetlitve 100%: 4 h.
  • Doseg žarometov: 75 m.
  • Stopnja zaščite (IP): IP54
  • Stopnja zaščite (IK): IK07
  • Dimenzije / dolžina: 139 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico