Vzmetno kolesce za stopničasto lestev Vzmetno kolesce levo Ø 50 mm

Št. art.: 19784
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19784
EAN/GTIN 4031405197848
Številka proizvajalca 019784
L-število L90110 787

Opis

Opis:

  • Vzmetni valj za spodnji konec prevodnika
  • Za steklade je potrebnih 4 kosov: 2 x desno, 2 x levo
  • Opomba o naknadni vgradnji valjev: Za enostavno premikanje steklad v neobremenjenem stanju morajo biti deli lestve povezani z dvema snemnima kovinama (2 kosov naročilo št. 19831), kar dodatno poveča stabilnost

Lastnosti:

  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo, aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: 50 mm levo
  • Premer valja: 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico