Kompletna enota kolesc za 3-delne lestve z vrvjo

Št. art.: 19773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19773
EAN/GTIN 4031405197732
Številka proizvajalca 019773

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 x stenski valji, 1 x valjčna os
  • Primeren za 3-delni kabel lestve

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Dolžina: 362 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Premer valja: 100 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico