Celotna kolesna enota za raztezne/kabelske lestve

Št. art.: 19772
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19772
    EAN/GTIN 4031405197725
    Številka proizvajalca 019772

    Opis

    Opis:

    • 1 komplet = 2 x stenski valji, 1 x valjčna os

    Lastnosti:

    • Širina: 100 mm
    • Dolžina: 322 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Plastika, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Premer valja: 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico