Komplet teleskopskih kontrolnih ogledal

Št. art.: 1977-2/4
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1977-2/4
EAN/GTIN 4000896150144
Številka proizvajalca 1977-2/4
L-število L60140 938
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Teleskopski drog z vzmetnim dvojnim zglobom
  • Izmenljiva ogledala prek 4 mm navojne palice iz nerjavečega jekla z originalnim zrcalnim steklom
  • Brez zameglitve ogledal kot pri poliranih ″kovinskih ogledalih″
  • Zrcalno steklo je varno zaščiteno z okvirjem iz nerjavečega jekla
4-delni set ∙ Vsebina:
Teleskopska palica, dolžina podaljška: 300 – 740 mm
Okrogla ogledala: 30 mm ⌀ pravokotno ogledalo: 50 mm ⌀
pravokotno ogledalo:
65 x 43 mm
  • Dimenzije / dolžina: 740 mm
  • Dolžina l1: 300 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico