Orodje za magnetno pobiranje

Št. art.: 1976-2
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
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1976-2
EAN/GTIN 4000896009763
Številka proizvajalca 1976-2
L-število L60140 937

Opis

Opis:

  • Trajni magnet
  • Gibka gred
  • Plastični ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 475 mm
  • Premer: 8 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg
  • Adhezija (grami): 1100 g (10,8 N)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico