Orodje za magnetno pobiranje

Št. art.: 1976
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
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1976
EAN/GTIN 4000896009732
Številka proizvajalca 1976
L-število L60140 417

Opis

Opis:

  • Trajni magnet
  • Gibka gred
  • Plastični ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 545 mm
  • Premer: 15 mm
  • Neto teža (kg): 0,21 kg
  • Adhezija (grami): 4500 g (44,1 N)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico