Komplet za naknadno vgradnjo clip-step R13 za stopničast modul MaxxStep dolžina 580 mm

Št. art.: 19741
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19741
EAN/GTIN 4031405197411
Številka proizvajalca 019741

Opis

Opis:

  • Primerno za aluminijaste in GRP prečne lestve
  • Za ergonomsko, udobno in brez utrujenosti stojalo za delo v skladu s TRBS 2121 del 2
  • Prilagodljivo za namestitev na vsako prečko do največje vstopne prečke (ne za SprosenSafe R 13)
  • Hitra namestitev brez orodja z dvojnimi vpenjalnimi vijaki z zaklepom
  • Opcijsko opremljena s stopničastimi blazinicami Clip-Step, Clip-Step R13 in Clip-Step Relax
  • Na voljo v različnih dolžinah

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 1
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 580 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: CLIP-step R13
  • Komplet za lestve s številom korakov: 1
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico