Garnitura ključev 3/8″ 40 kosov IN-IS-PH-PZ-TORX - XZN

Št. art.: 1973347
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1973347
EAN/GTIN 4010886873588
Številka proizvajalca 1973347
L-število L60160 3033

Opis

Opis:

S kovanimi, kaljenimi in kaljenimi, ročno vodenimi 12-točkovnimi vtičnicami s profilom UD
Z delovnimi orodji iz vanadijevega jekla GEDORE 31CrV3
Z robustno ročico z vzvodom in prečno ročico
V kovčku iz modre pločevine GEDORE
Mere: 320 x 210 x 55 mm

Lastnosti:

  • Montaža pogona, kvadratna [metrična]: 10,0 mm
  • Montaža pogona, kvadratna [imperialna]: 3/8″
  • Skupna širina [mm]: 320 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna globina [mm]: 210 mm
  • Vsebina (število kosov): 40 kosov.
  • Nominalna širina [mm]: 320 mm
  • Nominalna višina [mm]: 55 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico