Adapter za bite 1/4″ šesterokotni - 3/8″ kvadratni

Št. art.: 1973312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1973312
EAN/GTIN 4010886873595
Številka proizvajalca 1973312
L-število L60160 2836

Opis

Opis:

S šestkotnim nastavkom po DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
S kvadratnim nastavkom po DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) ali C 10 (3/8″)

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Skupna širina [mm]: 17 mm
  • Skupna višina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 27 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico