Komplet za naknadno vgradnjo clip-step R13 za stopenjski modul MaxxStep dolžina 286 mm

Št. art.: 19729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 19729
    EAN/GTIN 4031405197299
    Številka proizvajalca 019729

    Opis

    Opis:

    • Primerno za aluminijaste in GRP prečne lestve
    • Za ergonomsko, udobno in brez utrujenosti stojalo za delo v skladu s TRBS 2121 del 2
    • Prilagodljivo za namestitev na vsako prečko do največje vstopne prečke (ne za SprosenSafe R 13)
    • Hitra namestitev brez orodja z dvojnimi vpenjalnimi vijaki z zaklepom
    • Opcijsko opremljena s stopničastimi blazinicami Clip-Step, Clip-Step R13 in Clip-Step Relax
    • Na voljo v različnih dolžinah

    Lastnosti:

    • Število opor za noge v kompletu: 1
    • Širina: 85 mm
    • Višina: 23 mm
    • Dolžina: 286 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Protizdrsno: CLIP-step R13
    • Komplet za lestve s številom korakov: 1
    • Globina koraka/prečk: 80 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico