Magnetni lonček ∙ 150 mm ⌀

Št. art.: 197-3
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Magnetna posoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 197-3
EAN/GTIN 4000896158584
Številka proizvajalca 197-3
L-število L60140 1635
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Shranjevanje majhnih delov, kot so Vijaki itd
  • Praktični pomočnik na delavnici
  • ABS plastika (HAZET modra)
  • 80 mm gumijasti magnet (pribl. 2,5 kg zadrževalna sila) za pritrditev npr. na delavniške vozičke, stene, omare, dvižne ploščadi itd
  • Magnetna na obeh straneh – primerna za železne dele
  • Odprtina ohišja omogoča dobro vidljivost in enostavno odstranjevanje delov
  • Optimizirana, poševna oblika ohišja – primerna tudi za nemagnetne dele
  • Premer: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,38 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico