Vzmetni valjček za stopnice na ploščadi brez zavor

Št. art.: 19697
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19697
EAN/GTIN 4031405196971
Številka proizvajalca 019697
L-število L90110 65

Opis

Opis:

  • Za stopničke
  • Valj z osjo in vzmetjo
  • Navedite zaporedno številko stopnišča na stopničkah

Lastnosti:

  • Širina: 57 mm
  • Višina: 273 mm
  • Dolžina: 131 mm
  • Material: Pocinkano jeklo, plastika
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Brez zavore
  • Premer valja: 125 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico