Podaljšek za aluminijasto lestev

Št. art.: 19689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19689
EAN/GTIN 4031405196896
Številka proizvajalca 019689

Opis

Opis:

  • Za drsne in večnamenske lestve iz aluminija

Lastnosti:

  • Širina: 29 mm
  • Višina: 30 mm
  • Dolžina: 67 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico