Odlagalni pladenj za stopnice s stopnicami za lestve do marca 2018

Št. art.: 19688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19688
    EAN/GTIN 4031405196889
    Številka proizvajalca 019688
    L-število L90110 148

    Opis

    Opis:

    • Za lestve do 2018. Marca
    • Za stopnice iz aluminija, dostopne na eni strani
    • Zakovičena za varno prileganje
    • Izdelana iz visokokakovostne plastike
    • S praktičnim skladiščenjem majhnih delov
    • Posode za izvijače itd
    • Vklj. z Pritrdilni material

    Lastnosti:

    • Širina: 105 mm
    • Dolžina: 298 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico