Vzmetni valjček za stopnice z zavoro

Št. art.: 19687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19687
    EAN/GTIN 4031405196872
    Številka proizvajalca 019687
    L-število L90110 66

    Opis

    Opis:

    • Za stopničke
    • Valj z osjo in vzmetjo
    • Navedite zaporedno številko stopnišča na stopničkah

    Lastnosti:

    • Širina: 57 mm
    • Višina: 273 mm
    • Dolžina: 138 mm
    • Material: Pocinkano jeklo, plastika
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Vrsta izdelka: S ključavnico
    • Premer valja: 125 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico