Varilni točkovni vrtalnik

Št. art.: 1967
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1967
EAN/GTIN 4000896009312
Številka proizvajalca 1967
L-število L60140 1475

Opis

Opis:

Uporaba:
Natančno rezkanje varilnih mest pri obdelavi pločevine
  • Primerno za vrtalne stroje
  • Šestrobo vpenjalo (7 mm)
    se ne zvija v vpenjalu vrtalne glave
  • Zamenljiva rezkalna krona (desni navoj) iz hitroreznega jekla (naoljen)
  • Krona se lahko uporablja na obeh straneh
  • Z nastavitvenim vijakom odrežite nastavitev globine (*)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 70 mm
  • Premer: 11 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Pri točkovnem rezkanju pločevine ni upogibanja ali trganja pločevine

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico