Jekleno pravilo 300 mm

Št. art.: 1965603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1965603
EAN/GTIN 4010886873687
Številka proizvajalca 1965603
L-število L60160 4054

Opis

Opis:

Z milimetrsko in palčno razdelitvijo v skladu z DIN ISO 2768
Zgornji rob 1/64, 1/32 in 1/16 palca, spodnji rob 1/2 mm in 1/1 mm
Razdelitev z gravuro za jasno branje
Branje od leve proti desni
Prilagodljiva zasnova
Plastično jeklo brez rje
Nesvetleča, mat površina
Mere: 300 x 18 x 0,5 mm

Lastnosti:

  • Zasnova: Prilagodljiva zasnova, zgornji rob z razporeditvijo 1/64, 1/32 in 1/16 palca, spodnji rob z razporeditvijo 1/2 mm in 1/1 mm, jedkana razporeditev za jasno branje
  • Skupna širina [mm]: 18 mm
  • Skupna višina [mm]: 0,5 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 12
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Dolžina [m]: 300 m
  • Material: nerjaveče vzmetno jeklo
  • Površina: brez bleščanja, matirano
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico