Vstavek modula za termokrčljive cevi Dura Seal 0,32-6

Št. art.: 1963406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1963406
EAN/GTIN 4010886870990
Številka proizvajalca 1963406

Opis

Opis:

Za tesnilo Dura Seal

Lastnosti:

  • Dizajn brez isker: Ne
  • Mer žice AWG: 22-18/12-10
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos
  • Premer linije [mm²]: 0,32-0,75/4-6
  • Čista teža [kg]: 0,08 kg
  • Na voljo registracija REACH: ne
  • Tip priključka: Dura Seal

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico