Ohišje za mobilni telefon 0,052 kg

Št. art.: 1963171
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 1963171
    EAN/GTIN 4010886870884
    Številka proizvajalca 1963171
    L-število L60160 5267

    Opis

    Opis:

    Močno oblazinjenje pasu za najvišje udobje pri nošenju z največjo obremenitvijo
    Za obseg pasu od 80 do 120 cm
    Za osnovni pas iz usnja
    Vse skupaj: strojno ohišje, nosilec kladiva, 2 komorna žepa in torbica za mobilni telefon - na voljo tudi posebej št. WT 1056 7-1

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 100 mm
    • Skupna višina [mm]: 40 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico