Craftsmen Hlače X1900 NYCO C58

Št. art.: 196111469899C58
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 58
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 196111469899C58
EAN/GTIN 7330509424872
Številka proizvajalca 196111469899C58

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž 25 % poliamid, platno, Cordura Nyco, 250 g/m²

Žepi
Izredno širok žep za ravnilo, ojačan s CORDURA®, z žepom za pisalo in držalom za nož
Žep za noge z žepom za pisalo, dodatnim žepom in žepom za telefon
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z naklonom
Žep za telefon
Žep za žeblje - izjemno širok, opremljena z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje

Podrobnosti
Priložen žep za osebno izkaznico
Široke pasne zanke, Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem spredaj. Široka zanka za pas na hrbtni strani
Vnotranji šiv na nogi s trizložnim šivom, ojačan razkorakni šiv
Plastična zadrga
Kovinski gumbi

Zaključek
Nastavljiv rob noge z vrvico in ojačitvijo CORDURA®

Funkcionalnost
Predklesana kolena

Ojačitev
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi

Opis:

  • Ne pustite se preslepiti občutku lahkotnosti modela iz leta 1961
  • Za edinstveno udobje in prileganje se hlače počutijo kot bombažne hlače, vendar je tkanina CORDURA® NYCO ″močna kot jeklo″ in se skoraj ne more obrabiti
  • Model ima nižji pas in predhodno upognjena kolena za dobro prileganje
  • Več inteligentnih funkcij, kot so široki žepi za nohte, ki se lahko zaradi udobja, ko ste nagnjeni, pomaknejo nazaj

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico