Komplet volana in prevleke za sedež

Št. art.: 196-6/2
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
    Številka izdelka 196-6/2
    EAN/GTIN 4000896150151
    Številka proizvajalca 196-6/2
    L-število L60140 1535

    Opis

    Opis:

    • Za skoraj vse avtomobilske sedeže in volan
    • Univerzalna velikost
    • Za večkratno uporabo
    • Dolgotrajno
    • Vodoodporen, odporen na olje in mast
    • Pokrovi so v skladu z britanskim standardom in ameriškim Fed 302 za požarno varnost
    • Testirana stranska varnostna blazina
    • Antistatik
    • Pralno pri +40°C.
    • Narejen je iz trpežne najlonske tkanine z gumijastim trakom okoli
    • Enostavno čiščenje
    • Neobčutljiva črna s cevmi (HAZET MODRA)
    • Material: 98% poliamid/najlon, 2% poliuretan
    • Pokrov volana ⌀ 380 mm
    • Dimenzije / dolžina: 1310 mm x 730 mm
    • Neto teža (kg): 0,15 kg
    • Število orodij: 2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico