Opis:
Varen oprijem in centrično vlečenje zaradi enakomerne porazdelitve obremenitve na 3 vlečne kavlje
Vlečni kavlji, kovani iz enega kosa
Z zavoro kavlja - preprečuje nenamerno zdrsavanje kavljev. S pritiskom na gumb se lahko kavelj premakne na prečni glavi
S prestavitvijo kavlja se lahko uporablja kot zunanji in notranji izvlečni mehanizem
Zamenljivi kavlji so na voljo za več globin vpenjanja
Mogoče jih je ponovno vgraditi s hidravličnim vretenom (glej tabelo).
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
- Širina po ploskvah [mm: 27 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 250 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 400 mm
- Velikost navoja vretena: G 3/4 x 280
- Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
- Sila vlečenja (največja) [t]: 7,5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez