Izvijač 1″ s šestkotnim nastavkom 27 mm

Št. art.: 1956582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1956582
    EAN/GTIN 4010886870075
    Številka proizvajalca 1956582
    L-število L60160 960

    Opis

    Opis:

    Strojno upravljanje
    Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    Specialno jeklo GEDORE, manganovo fosfatirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
    • Vrsta pogona: strojno upravljanje
    • Vstavek Ø 1: 54,0 mm
    • Globina vstavljanja 1: 28,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: mangan-fosforiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 27
    • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico