Plastično kladivo

Št. art.: 1953N-40
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1953N-40
EAN/GTIN 4000896227051
Številka proizvajalca 1953N-40
L-število L60140 4893

Opis

Opis:

  • Brez povratnega udarca:
    Zaradi polnjenja kovinske krogle v sredinskem delu glave kladiva in natančno ujemajočega se materiala udarnih glav
  • Zamenljive poliuretanske glave,
    brez drobtin in drobtin
  • Material prijazen
  • Visoka odpornost proti obrabi z dolgo življenjsko dobo
  • Olje in bencin odporen PVC ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 305 mm
  • Premer: 40 mm
  • Neto teža (kg): 0,81 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico