Rezervna glava

Št. art.: 1953N-030
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
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1953N-030
EAN/GTIN 4000896227167
Številka proizvajalca 1953N-030
L-število L60140 5496

Opis

Opis:

Nadomestne glave (par) za plastično kladivo HAZET 1953 N-30
  • Poliuretan, drobljenje in razpad brez
  • Odvijte uporabljene glave v primežu
  • Pick up nove glave z nekaj kladivom udarcev
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer: 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico