Bitni izvijač 1/4″ 80 mm

Št. art.: 1953796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1953796
    EAN/GTIN 4010886870389
    Številka proizvajalca 1953796
    L-število L60160 4183

    Opis

    Opis:

    S šestkotno vtičnico po DIN 3126 - D 6,3 (1/4″) za bite
    S šestkotno vtičnico po DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    S kvadratno vtičnico po DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) ali C 10 (3/8″)
    S močnim magnetnim držalom
    Vanadijevo jeklo, kromirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
    • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
    • Skupna dolžina [mm]: 80 mm
    • Material: Vanadijevo jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico