Prazen kovček za orodje, 430 x 200 x 290 mm

Št. art.: 1953729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1953729
    EAN/GTIN 4010886869727
    Številka proizvajalca 1953729
    L-število L60160 5140

    Opis

    Opis:

    Narejen iz okolju prijazne strojene goveje kože
    Skrbna izdelava z močnimi industrijskimi šivi
    Dno pladnja iz pocinkane jeklene pločevine
    Odprtine, ojačane z aluminijastimi kotniki, kovinski deli trajno zakovičeni
    Nastavljive nogice za občutljive površine
    Zložljiva sprednja stran omogoča enostaven dostop do orodja, Zavarovan pred nenamernim odpiranjem z 2 stranskima vtičnima ključavnicama
    Snemljiv nosilni trak z zaščito za ramo in trpežen ročaj za prenašanje
    Zaščita pred krajo z 2 zaklepnima ključavnicama, dobava vključuje 2 ključa
    Predal za dokumente.

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 430 mm
    • Skupna višina [mm]: 290 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico