Mehanska podloga

Št. art.: 195-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Podloga za koleno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 195-5
    EAN/GTIN 4000896153718
    Številka proizvajalca 195-5
    L-število L60140 544

    Opis

    Opis:

    • V obliki logotipa HAZET
    • Še večje udobje zahvaljujoč novi kakovosti pene
    • Brisanje
    • Velik odtis za mehanika
    • Narejen je iz nevpojne pene z zaprtimi celicami
    • Nosilni ročaj
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 975 mm x 385 mm x 30 mm
    • Neto teža (kg): 0,79 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico